ENCORE 206-104

SKF
YET 206-104

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.2500 po, diam. ext. de 2.4409 po, largeur de 1.4063 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062371
N° MFRYET 206-104
Prix54.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YET 206-104

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.2500 po, diam. ext. de 2.4409 po, largeur de 1.4063 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062371
N° MFRYET 206-104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
À CE JOUR 206-104 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4063 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    35.7 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.2 kN
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    YET2
  • CUP_NON
    7316576616952
  • Poids
    0.66 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues