TABLEAU 203-010-2F

SKF
YAR 203-010-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diam. 0.6250 po., diam. ext. 40 mm, largeur 27.40 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062403
N° MFRYAR 203-010-2F
Prix74.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 203-010-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diam. 0.6250 po., diam. ext. 40 mm, largeur 27.40 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062403
N° MFRYAR 203-010-2F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YAR 203-010-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    27.40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    22.4 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9.56 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    4.75 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • CUP_NON
    7316577754523
  • Poids
    0.23 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues