Motion
YA012RRB
Roulement à roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 0.7500 po., diam. ext. de 1.8504 po., largeur de 27 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00062405
N° MFRYA012RRB
Prix60.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 0.7500 po., diam. ext. de 1.8504 po., largeur de 27 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00062405
N° MFRYA012RRB
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
Prix60.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YA 012 RRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.8504 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    27 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5910 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    AP-RRB
  • CUP_NON
    087796099050
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif