TABLEAU 205-100-2F

SKF
YAR 205-100-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.0000 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.3438 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062416
N° MFRYAR 205-100-2F
Prix79.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 205-100-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.0000 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.3438 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062416
N° MFRYAR 205-100-2F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YAR 205-100-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    34.1 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    7.8 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • CUP_NON
    7316577748584
  • Poids
    0.42 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues