YA014RRB
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 0.8750 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.1250 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00062417
N° MFRYA014RRB
Prix67.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 0.8750 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.1250 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00062417
N° MFRYA014RRB
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
Prix67.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YA 014 RRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    28.2 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    AP-RRB
  • CUP_NON
    087796099265
  • Poids
    0.38 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif