TABLEAU 208-108-2F

SKF
YAR 208-108-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062432
N° MFRYAR 208-108-2F
Prix135.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 208-108-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062432
N° MFRYAR 208-108-2F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix135.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YAR 208-108-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    49.2 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    19 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • CUP_NON
    7316577754615
  • Poids
    1.45 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues