TABLEAU 209-111-2F

SKF
YAR 209-111-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.6875 po, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062436
N° MFRYAR 209-111-2F
Prix128.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 209-111-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.6875 po, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062436
N° MFRYAR 209-111-2F
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
Votre prix128.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YAR 209-111-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    49.2 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    21.6 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • CUP_NON
    7316577754639
  • Poids
    1.65 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues