Motion
TABLEAU 211-200-2F

SKF
YAR 211-200-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2.0000 po, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur 2.1875 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062446
N° MFRYAR 211-200-2F
Prix201.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 211-200-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2.0000 po, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur 2.1875 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062446
N° MFRYAR 211-200-2F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YAR 211-200-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    55.6 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    29 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • CUP_NON
    7316577754684
  • Poids
    2.65 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues