TABLEAU 214-208-2F

SKF
YAR 214-208-2F

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 2.5000 in Bore Diam., 125 mm OD, 2.7500 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00062449
N° MFRYAR 214-208-2F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 214-208-2F

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 2.5000 in Bore Diam., 125 mm OD, 2.7500 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00062449
N° MFRYAR 214-208-2F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YAR 214-208-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    69.9 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    44 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • CUP_NON
    7316577108272
  • Poids
    5.27 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues