Motion
TABLEAU 212-207-2F

SKF
YAR 212-207-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2.4375 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5625 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062452
N° MFRYAR 212-207-2F
Price$265.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 212-207-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2.4375 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5625 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062452
N° MFRYAR 212-207-2F
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
Price$265.48/each

Aperçu

Description du fabricant
YAR 212-207-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    65.1 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    36 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • CUP_NON
    7316577758255
  • Poids
    2.95 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif