TABLEAU 213-208-2F

SKF
YAR 213-208-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2.5000 po, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 2.6875 po, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062454
N° MFRYAR 213-208-2F
Prix296.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 213-208-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2.5000 po, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 2.6875 po, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00062454
N° MFRYAR 213-208-2F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix296.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YAR 213-208-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    68.3 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • CUP_NON
    7316576617430
  • Poids
    4.21 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues