YA108RR
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.5000 po diam. d’alésage, 3.1496 po diam. ext., 1.5625 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00062492
N° MFRYA108RR
Prix150.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.5000 po diam. d’alésage, 3.1496 po diam. ext., 1.5625 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00062492
N° MFRYA108RR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix150.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YA 108 RR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    39.3 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    YA-RR
  • CUP_NON
    087796100800
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif