Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureFractionnement
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Largeur totale1.1880 po
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationAucun trou
- Rpm max.7100 tr/min
- Matériau de la cageAcier
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur1.1880 po
- Rayon du filet0.046 po
- SérieA20
- CUP_NON662327004347
- Poids9.00 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques