Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureFractionnement
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Largeur totale1.6560 po
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationAucun trou
- Rpm max.4000 tr/min
- Matériau de la cageAcier
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur1.6560 po
- Rayon du filet0.093 po
- SérieA20
- CUP_NON662327004699
- Poids3.62 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques