Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureDroit
- Diamètre à l’alésage2.3616 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Hauteur totale2.1880 po
- Largeur totale1.7500 po
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationAucun trou
- Nombre de lignesDouble rangée
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Rpm max.3600 tr/min
- Matériau de la cageAcier
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAucun
- Largeur de l’anneau extérieur0.7630 po
- Rayon du filet0.078 po
- SérieA20000
- CUP_NON662327004804
- Poids4.0170 lb
- Type de roulementRoulement à rouleaux sphérique
- MatérielAcier
- Classe A/BA
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po