Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur12 mm
- Numéro de catalogue du fabricant1726203-2RS
- CUP_NON747023044597
- Poids0.13 lb
- Description1726203-2RS BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1726203-2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 40mm et largeur de 12mm pour une utilisation industrielle.