1726203-2RS1

SKF
1726203-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00062566
N° MFR1726203-2RS1
Prix97.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1726203-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00062566
N° MFR1726203-2RS1
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
Prix97.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1726203-2RS1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    17263
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1726203-2RS1
  • CUP_NON
    7316576620195
  • Poids
    0.14 lb
  • Description
    1726203-2RS1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 17 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm pour une utilisation radiale compacte.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues