Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureDroit
- Diamètre à l’alésage3.3457 po
- Diamètre extérieur5.9045 po
- Largeur totale2.3130 po
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationAucun trou
- Nombre de lignesDouble rangée
- Rpm max.2650 tr/min
- Matériau de la cageAcier
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAucun
- Largeur de l’anneau extérieur0.9250 po
- Rayon du filet0.125 po
- SérieA20000
- CUP_NON662327004750
- Poids8.89 lb
- Type de roulementRoulement à rouleaux sphérique
- MatérielAcier
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3130 po