CS204LLU

NTN
CS204LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00062571
N° MFRCS204LLU
Prix82.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CS204LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00062571
N° MFRCS204LLU
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
Prix82.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS204LLU BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Série
    CS2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2230 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS204LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359056655
  • CUP_NON
    4547359056655
  • Poids
    0.22 lb
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Description
    CS204LLU BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 14 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif