Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur14 mm
- Numéro de catalogue du fabricant1726204-2RS
- CUP_NON747023044603
- Description1726204-2RS BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1726204-2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde à double joint avec un alésage de 20mm et un diamètre extérieur de 47mm , adapté à la protection contre la contamination.