Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale0.5906 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.591 po
- Rayon du filet0.039 po
- Rpm max.7000 tr/min
- Série200
- Capacité de charge dynamique radiale3490 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant205PPB
- Numéro CUP du fabricant087796046085
- CUP_NON087796046085
- Poids0.28 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Régime de fonctionnement maximal12000 tr/min (graisse), 14000 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurSphérique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description205 BRG PPB
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 0.5906 po.