1726209-2RS1

SKF
1726209-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00062600
N° MFR1726209-2RS1
Prix196.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1726209-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00062600
N° MFR1726209-2RS1
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
Votre prix196.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1726209-2RS1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    17262
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1726209-2RS1
  • CUP_NON
    7316577299031
  • Poids
    0.92 lb
  • Description
    1726209-2RS1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde comporte un alésage de 45 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm pour une utilisation radiale et profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues