1726210-2RS1

SKF
1726210-2RS1

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00062604
N° MFR1726210-2RS1
Prix253.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1726210-2RS1

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00062604
N° MFR1726210-2RS1
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
Prix253.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1726210-2RS1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    23.2 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    17262
  • CUP_NON
    7316577742933
  • Poids
    0.99 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif