21307-E1-TVPB

FAG (Schaeffler)
21307-E1-TVPB

Roulement à rouleaux sphériques - DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062626
N° MFR21307-E1-TVPB
Prix259.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
21307-E1-TVPB

Roulement à rouleaux sphériques - DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062626
N° MFR21307-E1-TVPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix259.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21307-E1-XL-TVPB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Série
    213
  • CUP_NON
    4026677808172
  • Poids
    1.11 lb
  • Vitesse maximale
    10900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues