21307EJW33

Timken
21307EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062631
N° MFR21307EJW33
Prix317.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
21307EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062631
N° MFR21307EJW33
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
Prix317.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21307EJW33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    213
  • Numéro CUP du fabricant
    087796022546
  • CUP_NON
    087796022546
  • Poids
    1.11 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues