A22150MC3
Roulement à rouleaux sphériques - 1.5000 po DI, 72 mm DE, 1.3100 po largeur, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00062664
N° MFRA22150MC3
Prix1,266.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - 1.5000 po DI, 72 mm DE, 1.3100 po largeur, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00062664
N° MFRA22150MC3
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
Prix1,266.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A22150MC3 PALIER A22150M/C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.8345 po
  • Largeur totale
    1.3100 po
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3100 po
  • Rayon du filet
    0.046 po
  • Série
    A20
  • CUP_NON
    662327004453
  • Poids
    1.33 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif