21311EAE4C3

NSK
21311EAE4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00062677
N° MFR21311EAE4C3
Prix452.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
21311EAE4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00062677
N° MFR21311EAE4C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix452.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21311EAE4C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    40016.002 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    39116.766 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    29 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    213
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410703
  • CUP_NON
    029176410703
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    3.62 lb
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif