Motion
A22196MC0
Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062695
N° MFRA22196MC0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062695
N° MFRA22196MC0
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A22196MC0 PALIER A22196M/C0

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5260 po
  • Rayon du filet
    0.062 po
  • Série
    A22
  • CUP_NON
    662327004491
  • Poids
    2.27 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif