Motion
21313CDE4

NSK
21313CDE4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062697
N° MFR21313CDE4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
21313CDE4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062697
N° MFR21313CDE4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21313CDE4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    213
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027253
  • CUP_NON
    029176027253
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif