21313EAE4C3

NSK
21313EAE4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00062705
N° MFR21313EAE4C3
Prix500.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
21313EAE4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00062705
N° MFR21313EAE4C3
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
Prix500.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21313EAE4C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    59349.576 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    61822.475 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    3600 tr/min
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Série
    213
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410789
  • CUP_NON
    029176410789
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    5.51 lb
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif