A22137
Roulement d’insert de rouleau - 1.3775 po DI, 2.8345 po DE, 1.3100 po Largeur, Alésage droit, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062717
N° MFRA22137
Prix431.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 1.3775 po DI, 2.8345 po DE, 1.3100 po Largeur, Alésage droit, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062717
N° MFRA22137
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
Votre prix431.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A22137 PALIER A22137

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.3775 po
  • Diamètre extérieur
    2.8345 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    1.3100 po
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5460 po
  • Rayon du filet
    0.046 po
  • Série
    A20000
  • CUP_NON
    662327004415
  • Poids
    1.3600 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Matériel
    Acier
  • Classe A/B
    B
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3100 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif