Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureFractionnement
- Diamètre à l’alésage1.9680 po
- Diamètre extérieur4.3299 po
- Largeur totale4.3800 po
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationAucun trou
- Rpm max.3850 tr/min
- Matériau de la cageAcier
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur2.0620 po
- Rayon du filet0.062 po
- SérieA20
- CUP_NON662327004798
- Poids5.30 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques