22208-E1-K
Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062804
N° MFR22208-E1-K
Prix332.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062804
N° MFR22208-E1-K
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
Prix332.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22208-E1-XL-K
  • Acier de haute qualité
  • Géométrie et finition de surface optimisées
  • Capacité de charge dynamique et statique élevée
  • Vitesse limite plus élevée
  • Température de fonctionnement plus basse
  • Durée de vie prolongée du lubrifiant
  • Durée de vie des roulements plus longue
  • Efficacité accrue
  • Réduction des coûts d’exploitation

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4026677804709
  • Poids
    1.06 lb
  • Vitesse maximale
    10.500 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues