A23262MC0
Roulement à rouleaux sphériques - 2.6250 po DI, 5.0000 po DE, 2.1875 po Largeur, Alésage droit, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062811
N° MFRA23262MC0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - 2.6250 po DI, 5.0000 po DE, 2.1875 po Largeur, Alésage droit, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00062811
N° MFRA23262MC0
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A23262MC0 PALIER A23262M/C0

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Diamètre à l’alésage
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    2.1880 po
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.1880 po
  • Rayon du filet
    0.078 po
  • Série
    A20
  • CUP_NON
    662327004729
  • Poids
    6.69 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif