22209EAW33

NTN
22209EAW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00062819
N° MFR22209EAW33
Prix240.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22209EAW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00062819
N° MFR22209EAW33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix240.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22209EAW33

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Série
    222
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520082116
  • CUP_NON
    4550253063902
  • Dessin CAD
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    1.257 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif