22212  MB C3  W33

Rollway (RRX)
22212 MB C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00062985
N° MFR22212 MB C3 W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
22212 MB C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00062985
N° MFR22212 MB C3 W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22212 MB C3 W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de cage
    Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 250 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    222
  • CUP_NON
    637410003514
  • Poids
    2.60 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif