22213EAKE4C4

NSK
22213EAKE4C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00063053
N° MFR22213EAKE4C4
Price$464.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22213EAKE4C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00063053
N° MFR22213EAKE4C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$464.90/each

Aperçu

Description du fabricant
22213-E1A-XL-K-C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    49682.789 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    51706.07 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    4300 tr/min
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649066
  • CUP_NON
    029176649066
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    2.25 lb
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif