22215LBKC0

Link-Belt (RRX)
22215LBKC0

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063124
N° MFR22215LBKC0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
22215LBKC0

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063124
N° MFR22215LBKC0
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22215LBKC0 PALIER 22215LBK/C0

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Impression, applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Série
    222
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327194482
  • CUP_NON
    662327194482
  • Poids
    3.60 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif