22216CAME4

NSK
22216CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063163
N° MFR22216CAME4
Prix647.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22216CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063163
N° MFR22216CAME4
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
Prix647.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22216 CAME4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    264000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    275000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    3600 tr/min
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176082511
  • CUP_NON
    029176082511
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    2.1 kg
  • Vitesse maximale
    7100 tr/min
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 222 , capacité haute performance Nsk Hps
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif