22216K.C3

Dodge
22216K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI00063188
N° MFR22216K.C3
Prix513.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
22216K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI00063188
N° MFR22216K.C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix513.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
422003 BRG (22216 K)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    56000 lbf
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge statique
    60000 lbf
  • Série
    222
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475150519
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Matériel
    422003
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Brochure du produit 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues