22217 K W33  C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063271
N° MFR22217 K W33 C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063271
N° MFR22217 K W33 C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22217 K W33 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    222
  • CUP_NON
    662300400227
  • Poids
    6.49 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif