Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale40 mm
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Rpm max.3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationImpression, applications vibratoires
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.079 po
- Série22200
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327194611
- CUP_NON662327194611
- Poids7.63 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques