Aperçu
Description du fabricant
22220 EA E4 BRG
- Conception—Élimination de la bague de guidage permettant un changement de conception qui améliore l’équilibre et la résistance de la cage
- Technologie du matériau : la série HPS est fabriquée à partir d’acier Z à haute propreté de NSK
- Le traitement spécial de surface des roulements à rouleaux sphériques NSK augmente la résistance à l’usure
- NSK offre également des options de matériaux avancées : Super TF et acier TL, selon les exigences d’application
- Technologie avancée : le système de lubrification à l’huile moulée breveté de NSK est également disponible
- Les roulements sont également disponibles avec une rainure d'huile et des trous dans la bague extérieure à des fins de relubrification
- Rainure et trous d'huile pour bague intérieure disponibles en option
- Technologie d'étanchéité—NSK offre différents matériaux d'étanchéité en fonction de la température de fonctionnement du roulement
- Matériaux de cage — Disponibles en acier, laiton ou polyamide selon les exigences de l’application
- Technologie de fabrication – Système de production avancé garantissant un contrôle de la qualité exceptionnel
- Durée de vie : jusqu’à deux fois la durée de vie des roulements à rouleaux sphériques standard de l’industrie
- Coûts d’entretien réduits : réduction des roulements plus petits tout en améliorant la performance et en allongeant la durée de vie de l’équipement
- Vitesse limite jusqu’à 20 % plus élevée
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Largeur totale46 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique102288.095 lbf
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge statique110156.41 lbf
- Tr/min maximum (graisse)2800 tr/min
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °C
- Matériau de la cageCage en acier
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionRBEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur46 mm
- Rayon du filet2.10 mm
- Série222
- Numéro CUP du fabricant029176411489
- CUP_NON029176411489
- Code d’harmonisation8482300080
- Poids10.85 lb
- Vitesse maximale4300 tr/min
- DescriptionLes roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu