Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Largeur totale46 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique455000 N
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge statique490000 N
- Tr/min maximum (graisse)2800 tr/min
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °C
- Matériau de la cageCage en laiton
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionRBEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur46 mm
- Rayon du filet2.10 mm
- Série222
- Numéro CUP du fabricant029176086854
- CUP_NON029176086854
- Code d’harmonisation8482300080
- Poids11.24 lb
- Vitesse maximale3600 tr/min
- DescriptionRoulement à rouleaux sphérique, série 222 , capacité haute performance Nsk Hps
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu