Motion
22222 CC C2  W33

SKF
22222 CC C2 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI00063529
N° MFR22222 CC C2 W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22222 CC C2 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI00063529
N° MFR22222 CC C2 W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22222 CC C2 W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Application
    Service intensif
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316576652981
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues