Motion
22222CAMKC3W507

NSK
22222CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063585
N° MFR22222CAMKC3W507
Prix1,199.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22222CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063585
N° MFR22222CAMKC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,199.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22222CAMKC3W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    605000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    645000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    2600 tr/min
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    53 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176819650
  • CUP_NON
    029176819650
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    16.53 lb
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 222 , capacité haute performance NSK HPS ; W507 : E4 + S11 (stabilisation de la chaleur jusqu'à 200°C) + Spécification d'emballage spéciale pour éviter les dommages causés par l'expédition
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif