Motion
22224  MB C3  W33

Rollway (RRX)
22224 MB C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063608
N° MFR22224 MB C3 W33
Prix2,649.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
22224 MB C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063608
N° MFR22224 MB C3 W33
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
Prix2,649.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22224 MB C3 W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Type de cage
    Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 250 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    Rouleau sphérique série 222
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    637410003910
  • Poids
    19.90 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif