Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Diamètre extérieur230 mm
- Largeur totale64 mm
- Type de cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Rpm max.2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Matériau de la cageLaiton/Bronze
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série222
- CUP_NON662300400937
- Poids25.35 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques