Motion
22228CAME4

NSK
22228CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063755
N° MFR22228CAME4
Prix2,028.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22228CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063755
N° MFR22228CAME4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,028.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22228 CAM E4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    187715.515 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    212444.505 lbf
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    222
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088346
  • CUP_NON
    029176088346
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    31.53 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif