Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureDroit
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale68 mm
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Nombre de lignesDouble rangée
- Rpm max.1700 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationImpression, applications vibratoires
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.0800 po
- Série22200LB
- CUP_NON662327194840
- Poids32.55 lb
- Type de roulementInsert de roulement
- MatérielAcier
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques